ITW CONSTRUCTION - ITPNI 18N ELEMATIC NASTRO ISOL.0,15X25 25M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Colore - Nero
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
8 PZ
EAN
8016650137852
Codice prodotto
ITPNI 18N
Cod. produttore
NI 18N
Produttore
ITP
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
25 m
Biadesivo:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Resistenza alla temperatura:
-18...90 °C
Spessore:
0.15 mm
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no