IVELA SPA - ILN147900 ACHILLE320 LED 2500LM 18W 30K 30°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tensione nominale - 220...240 V
Alimentazione - Trasformatore elettronico standard
Confezione
1 PZ
EAN
8019163152558
Codice prodotto
ILN147900
Cod. produttore
147900
Produttore
IVE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2500 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
320 mm
Altezza/profondità di installazione:
361 mm
Diametro di incasso:
300 mm
Carico massimo:
3000 kg
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



