AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN1546480 NAUTO 9L 1,5W LED BLU AN T INOX-SAT

copiacopia
IVELA SPA - ILN1546480 NAUTO 9L 1,5W LED BLU AN T INOX-SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per numero di lampade - 9

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163116444

Codice prodotto

ILN1546480

Cod. produttore

1546480

Produttore

IVE

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per numero di lampade:

9

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Diametro esterno:

88 mm

Altezza/profondità di installazione:

84 mm

Carico massimo:

1000 kg

Carrabile:

no

Cornice di finitura e viti in acciaio inox. Corpo e controcassa in tecnopolimero ad alta resistenza. Schermo diffusore in policarbonato trasparente, infrangibile, inalterabile, e resistente a carichi fino a 1000 Kg. Doppia guarnizione in EPDM. Doppio pressacavo PG7 per collegamenti a cascata