IVELA SPA - ILN28-3868-51 OTTICA PROFESSIONALE W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019163179647
Codice prodotto
ILN28-3868-51
Cod. produttore
28-3868-51
Produttore
IVE
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Diametro:
40 mm