AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN6465-03-31 TRASFORMATORE 150W DALI 48VDC BI

copiacopia
IVELA SPA - ILN6465-03-31 TRASFORMATORE 150W DALI 48VDC BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Tensione di ingresso - 220...240 V

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza - 150...150 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163198105

Codice prodotto

ILN6465-03-31

Cod. produttore

6465-03-31

Produttore

IVE

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza:

150...150 W

Colore:

Bianco

Con secondario protetto da magnetotermico:

no

Trasformatore elettronico 150W 220-240V / 48VDC DALI, per uso remoto. Il trasformatore va utilizzato esclusivamente con proiettori dimmerabili DALI.