SATI ITALIA SPA - SAT3010052 DISPERSORE A CROCE SP.3 M1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con bandiera di collegamento
Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075345020
Codice prodotto
SAT3010052
Cod. produttore
3010052
Produttore
SAT
Modello:
Con bandiera di collegamento
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Dispersore a croce. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Profilato omogeneo, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm, per allacciamento di corde, tondi, piatti, corde, funi. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.