SATI ITALIA SPA - SAT3020001 DISP.FILETTATO/CU D.15 100/MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Ramato
Confezione
10 PZ
EAN
7449073316718
Codice prodotto
SAT3020001
Cod. produttore
3020001
Produttore
SAT
Modello:
Altri
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Ramato
Dispersore a picchetto “Coppercoat” A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Estremità filettate. Lunghezza m 1,5 prolungabile. Spessore rame 100 - 250 microns ca. Adatto per piccole o profonde infissioni. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2. Spessore 100 μm.