SATI ITALIA SPA - SAT3020053 DISP.A INNESTO/CU D.25 100/MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con striscia conduttrice tonda
Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Ramato
Confezione
1 PZ
EAN
8001022141384
Codice prodotto
SAT3020053
Cod. produttore
3020053
Produttore
SAT
Modello:
Con striscia conduttrice tonda
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Ramato
Dispersore a picchetto “Nuova Coppercoat”. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Prolungabile ad innesto conico; adatto per profonde infissioni. Lunghezza m 1,5. Spessore 100 μm