SATI ITALIA SPA - SAT3030003 DISP.A INNESTO/ZF D.25 ZINCOAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con striscia conduttrice tonda
Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8001022467903
Codice prodotto
SAT3030003
Cod. produttore
3030003
Produttore
SAT
Modello:
Con striscia conduttrice tonda
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Dispersore a picchetto “Zincoat”. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Esecuzione zincata a caldo per immersione dopo lavorazione. Prolungabile ad innesto conico; adatto per profonde infissioni. Lunghezza m 1,5. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.