AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3111011 SUPPORTO PT/M8 ZF

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3111011 SUPPORTO PT/M8 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001024413366

Codice prodotto

SAT3111011

Cod. produttore

3111011

Produttore

SAT

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Materiale del supporto:

Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Dimensione filettatura, metrica:

8

Supporto per piatto . Corpo in zamak zincata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Per piatti da 20 a 30 mm di larghezza. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.