AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3111073 SUPPORTO TD/M8 D.12,5-16 ZF

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3111073 SUPPORTO TD/M8 D.12,5-16 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449074637041

Codice prodotto

SAT3111073

Cod. produttore

3111073

Produttore

SAT

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Dimensione filettatura, metrica:

8

Supporto per tondo Corpo in zamak zincata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Per tondi Ø 8 ÷ 10 mm, per funi, corde Ø 6,3 - 16 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.