AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3111773 FASCETTA ZINCATA D. 6

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3111773 FASCETTA ZINCATA D. 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001024490381

Codice prodotto

SAT3111773

Cod. produttore

3111773

Produttore

SAT

FASCETTA In acciaio zincato galvanicamente. Nastro 18 x 0,5 mm. Morsetto e viti nichelati. Fissaggio minimo: 1 x 2,5 mm2. Fissaggio massimo: 2 x 16 mm2