SATI ITALIA SPA - SAT3111901 POZZETTO 200X200 PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza complessiva - 200 mm
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887039684
Codice prodotto
SAT3111901
Cod. produttore
3111901
Produttore
SAT
Materiale:
Plastica
Altezza complessiva:
200 mm
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
200 mm
Pozzetto d’ispezione in polipropilene PP. La sua modularità sviluppata in altezza, permette di coprire qualsiasi profondità. La chiusura superiore avviene con chiusino carrabile, da ordinare separatamente, per autovetture (escluso piani stradali). Con impronte sui quattro lati per innesto di tubi per il passaggio di cavi. Con fondo chiuso sfondabile. Per dispersori di messa a terra; per passaggio/incrocio di cavi.