SATI ITALIA SPA - SAT3130011 TONDO D.10 IN ROTOLI M 75 C.CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Numero di trefoli - 1
Materiale del conduttore - Acciaio
Proprietà del materiale - Semicrudo
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
75 M
EAN
8001024413243
Codice prodotto
SAT3130011
Cod. produttore
3130011
Produttore
SAT
Diametro del conduttore:
10 mm
Numero di trefoli:
1
Materiale del conduttore:
Acciaio
Proprietà del materiale:
Semicrudo
Superficie:
Zincato a caldo
Conduttore tondo. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Avvolgimento dei rotoli su dischi Ø int. 650 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.


