AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3130031 TONDO D.10 IN BARRE DA M 4

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3130031 TONDO D.10 IN BARRE DA M 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Numero di trefoli - 1

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Proprietà del materiale - Semicrudo

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 4 M

EAN

8001024413502

Codice prodotto

SAT3130031

Cod. produttore

3130031

Produttore

SAT

Diametro del conduttore:

10 mm

Numero di trefoli:

1

Materiale del conduttore:

Acciaio

Proprietà del materiale:

Semicrudo

Superficie:

Zincato a caldo

Conduttore tondo. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Avvolgimento dei rotoli su dischi Ø int. 650 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.