K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAL2410DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 24VDC 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 24...24 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 10 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 96...132 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8054377010423
Codice prodotto
KRTKAL2410DIN
Cod. produttore
KAL2410DIN
Produttore
KRT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
96...132 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
210...400 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
28 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
187...264 V
Larghezza:
75 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
123 mm
Altezza:
111.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


