K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAS2405P MINIALIMENTATORE SW OUT 24VDC0.5APLASTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054377014575
Codice prodotto
KRTKAS2405P
Cod. produttore
KAS2405P
Produttore
KRT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
0.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...350 V
Potenza di uscita:
12 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Potenza assorbita:
2.6 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
56 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
56 mm
Altezza:
32.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


