K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAT5 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12/13.8VDC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 12...13 V
Max. corrente di uscita 1 - 4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054377010614
Codice prodotto
KRTKAT5
Cod. produttore
KAT5
Produttore
KRT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
12...13 V
Max. corrente di uscita 1:
4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza:
125 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Profondità:
191 mm
Altezza:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no