KU DISTRIBUTION SRL - KUDN1027B SH-PC-A 2X1,5 NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermato - sì
Confezione
1 M
EAN
7449078708211
Codice prodotto
KUDN1027B
Cod. produttore
N1027B
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermato:
sì
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
XLPE (Polietilene reticolato)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Diametro esterno approssimativo:
9.1 mm
Tensione nominale U:
1 V
Rinforzo del materiale:
Acciaio