L.E.F. SRL - LEFACCAP3 ACCENDITORE A SOVRAPPOSIZ. PER LAMPADE A SCARICA 100-400W SODIO A.P. (S) 3 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35...400 W
Lampada - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo / plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8056734340280
Codice prodotto
LEFACCAP3
Cod. produttore
ACCAP3
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
35...400 W
Lampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo / plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


