AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFACCAP8 ACCENDITORE AD SOVRAPPOSIZIONE PER LAMP. SC. 2000W IODURI METALLICI (M) 3 FILI

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFACCAP8 ACCENDITORE AD SOVRAPPOSIZIONE PER LAMP. SC. 2000W IODURI METALLICI (M) 3 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2000...2000 W

  • Lampada - Altri

  • Materiale (del corpo) - Metallo / plastica

  • Tensione nominale - 380...415 V

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734340310

Codice prodotto

LEFACCAP8

Cod. produttore

ACCAP8

Produttore

LEF

Potenza della lampada:

2000...2000 W

Lampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo / plastica

Tensione nominale:

380...415 V

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Accenditore a sovrapposizione 2000W per lampade a scarica Ioduri metallici con collegamento a 3 fili