L.E.F. SRL - LEFAL015SI/T REATTORE ELETTROMECC. CON TERM.PER LAMP.SC. SODIO A.P. (S) E IODURI 150W 1,8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150...150 W
Lampada - Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo) - Metallo / plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
8 PZ
EAN
8056734348392
Codice prodotto
LEFAL015SI/T
Cod. produttore
AL015SI/T
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
150...150 W
Lampada:
Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo):
Metallo / plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


