L.E.F. SRL - LEFALNV015SI ALIM.X LAMP.A SC. 150W 1,8A SODIO IODURI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150...150 W
Lampada - Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo) - Metallo / plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
7449076757211
Codice prodotto
LEFALNV015SI
Cod. produttore
ALNV015SI
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
150...150 W
Lampada:
Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo):
Metallo / plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


