L.E.F. SRL - LEFAM0300 AUTOTRASFORMATORE MONOFASE 3000VA 230.400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione primaria 1 - 0...230 V 
- Tensione secondaria 1 - 0...400 V 
- Trasformatore di sicurezza - no 
- Potenza nominale apparente - 3000 VA 
- Grado di protezione (IP) - IP00 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8056734341164
Codice prodotto
LEFAM0300
Cod. produttore
AM0300
Produttore
LEF
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...400 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
3000 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
196 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
140 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
192 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F




