L.E.F. SRL - LEFBKIT5834 KIT di EMERGENZA x LAMPADE FLUORESCENTI 1x18-58W Autonomia 1 ora Batterie lin.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 58 W
Lampada - Carico resistivo / Lampada a scarica
Tensione nominale - 230...240 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056734347173
Codice prodotto
LEFBKIT5834
Cod. produttore
BKIT5834
Produttore
LEF
Potenza:
58 W
Lampada:
Carico resistivo / Lampada a scarica
Tensione nominale:
230...240 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Kit emergenza per lampade fluorescenti 1x18-58W autonomia 1 ora, batterie lineari Ni-Cd 3,6V 4Ah


