AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFBMH70 ALIM. EL.X LAMP SCAR 70W CL1/2 135X75X31

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFBMH70 ALIM. EL.X LAMP SCAR 70W CL1/2 135X75X31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70...70 W

  • Lampada - Altri

  • Materiale (del corpo) - Metallo / plastica

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734340037

Codice prodotto

LEFBMH70

Cod. produttore

BMH70

Produttore

LEF

Potenza della lampada:

70...70 W

Lampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo / plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Alimentatore elettronico per lampade a scarica a Ioduri metallici (M) 70W 0,35A IP20 classe I