L.E.F. SRL - LEFIST600 TRASFORMATORE TRIFASE 6000VA 400V / 230V USO MEDICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore di sicurezza - no
Tensione primaria 1 - 400...400 V
Trasformatore di isolamento - sì
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Potenza nominale - 6000 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8056734343632
Codice prodotto
LEFIST600
Cod. produttore
IST600
Produttore
LEF
Trasformatore di sicurezza:
no
Tensione primaria 1:
400...400 V
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Potenza nominale:
6000 VA
Tensione primaria 2:
0...0 V
Autotrasformatore:
no
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Tensione primaria 4:
0...0 V
Tensione primaria 6:
0...0 V
Tensione primaria 7:
0...0 V
Larghezza:
360 mm
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione primaria 10:
0...0 V
Grado di protezione (IP):
IP00
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Sistema di cablaggio:
DY
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F
A prova di corto-circuito:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Altezza:
330 mm
Profondità:
170 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri