AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFLEPUSHPWM GENERATORE DI SEGNALE PWM (max 10 aliment. ingresso PWM) comandabile PULSANTE

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFLEPUSHPWM GENERATORE DI SEGNALE PWM (max 10 aliment. ingresso PWM) comandabile PULSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Tensione nominale - 110...240 V

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521531774

Codice prodotto

LEFLEPUSHPWM

Cod. produttore

LEPUSHPWM

Produttore

LEF

Funzionamento:

Pulsante

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Tensione nominale:

110...240 V

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Profondità del dispositivo:

40 mm

Larghezza del dispositivo:

100 mm

Altezza del dispositivo:

26 mm

Generatore di segnale PWM comandabile da pulsante per gestione max 10 alimentatori