AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFTI080C230 TRASFORMATORE MONOFASE 800VA 230.400V / 115÷230V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 115...115 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 800 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8056734345438

Codice prodotto

LEFTI080C230

Cod. produttore

TI080C230

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 1:

115...115 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

800 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione secondaria 2:

230...230 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

152 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

160 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

160 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

4 %

Trasformatore 800VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00