L.E.F. SRL - LEFTS050C48 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 500VA 230.400V / 24-48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione primaria 1 - 0...230 V 
- Tensione secondaria 1 - 0...24 V 
- Trasformatore di sicurezza - sì 
- Potenza nominale apparente - 500 VA 
- Grado di protezione (IP) - IP00 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8056734345803
Codice prodotto
LEFTS050C48
Cod. produttore
TS050C48
Produttore
LEF
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
500 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...48 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
120 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
105 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
108 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
5.6 %






