L&L LUCE E LIGHT - L&LAR330350TC ALIM 3-30 0-350MA RGB VIN230AC 225X60X35
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 1...1 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 36 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076606878
Codice prodotto
L&LAR330350TC
Cod. produttore
AR330350TC
Produttore
L&L
Potenza di uscita:
1...1 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
225 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Contenitore:
Incapsulato


