AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR19111F0B0 BRENTA1 HC 230V 27W/M 27K 2802MM

copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LBR19111F0B0 BRENTA1 HC 230V 27W/M 27K 2802MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7022 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076605758

Codice prodotto

L&LBR19111F0B0

Cod. produttore

BR19111F0B0

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7022 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

2802 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Larghezza:

82 mm

Altezza / Profondità:

80 mm

Montaggio a parete:

profilo lineare da interno; a incasso (soffitto, parete); 27W/m. Flusso sorgente: 7022 lm. 2700K