AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB11125LAI BRIGHT1.1 2W 500MA 3000K 40° INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 71 lm

  • Diametro di incasso - 26 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077619631

Codice prodotto

L&LCB11125LAI

Cod. produttore

CB11125LAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

71 lm

Diametro di incasso:

26 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

35 mm

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

500 kg

Lunghezza:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio a incasso - 2W 3000K 500mA 71lm- forma quadrata - lato frontale 35mm. Apparecchio a incasso da esterno o interno; calpestabile e carrabile; CRI: >80; ottica: 40°; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L di spessore 1,5mm, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC0201/WC0202 o con accessorio ghiera con molle WG0300 per installazione a cartongesso; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni corpo 35x35x52mm; foro d'incasso ø30mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x79mm; collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC0201/WC0202, molla WG0300 (spessore minimo 5mm), nido d'ape WH0101.