AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB11129LAI BRIGHT1.1 2W 500MA 4000K 40° INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Diametro di incasso - 80 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070343472

Codice prodotto

L&LCB11129LAI

Cod. produttore

CB11129LAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Diametro di incasso:

80 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

no

Larghezza:

35 mm

Classe di protezione:

III

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

35 mm

Bright 1.1 - Incasso uplight da esterno (non adatto per immersione); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro trasparente temprato, 1 power LED; max 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottiche: 40°, colore LED: bianco 4000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC0201, cassaforma WC0202, molla di fissaggio WG0301 per installazione su cartongesso, nido d’ape WH0101. LED bianco 2W 500mA 4000K 40°. 35x35x52 mm.