L&L LUCE E LIGHT - L&LCB12129LAI BRIGHT1.2 2W 500MA 4000K 40° INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 88 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074879380
Codice prodotto
L&LCB12129LAI
Cod. produttore
CB12129LAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
88 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
1.5 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
35 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
52 mm
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



