L&L LUCE E LIGHT - L&LCB17009MI BRIGHT1.7 2W 24VDC 4000K 20° INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Diametro di incasso - 30 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079280204
Codice prodotto
L&LCB17009MI
Cod. produttore
CB17009MI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Diametro di incasso:
30 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
52 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
35 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Carico massimo:
500 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



