L&L LUCE E LIGHT - L&LCD1013FLAI BEAM1.0 3W 700MA 2700K 44° INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Diametro di incasso - 45 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077658111
Codice prodotto
L&LCD1013FLAI
Cod. produttore
CD1013FLAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Diametro di incasso:
45 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
51 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
60 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
2 mm
Carico massimo:
500 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



