AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20120DAH BEAM2.0 2W 500MA 5000K RAD ANTR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Diametro di incasso - 45 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079312318

Codice prodotto

L&LCD20120DAH

Cod. produttore

CD20120DAH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Diametro di incasso:

45 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Altezza/profondità di installazione:

41 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

60 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

18 mm

Carico massimo:

500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio a incasso da esterno o interno; carrabile fino a 500kg; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 5000K; CRI: >80; ottica diffusa e radiale, con versione mono-emissione; corpo e ghiera in alluminio verniciato, schermo in PMMA opalino; finiture: alluminio verniciato outdoor antracite; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK09; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC1500/WC1501 o a incasso con molle; classe di isolamento III; peso 0,38kg; dimensioni corpo Ø60x60mm; foro d'incasso ø45mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x80mm; collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,5; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC1501.