AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20129DAH BEAM2.0 2W 500MA 4000K RAD ANTR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 70 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072740620

Codice prodotto

L&LCD20129DAH

Cod. produttore

CD20129DAH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

70 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Altezza/profondità di installazione:

18 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

60 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

59 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso da esterno, monoemissione o biemissione; a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio, schermo in plexiglass sabbiato; finiture: acciaio inox, antracite, grigio RAL 9006; monoemissione: 1 power LED. monoemissione: max 2W - max 500mA. 4000K. Antracite