L&L LUCE E LIGHT - L&LCD21120DAI BEAM2.1 2W 500MA 5000K RAD INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Diametro di incasso - 45 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079188654
Codice prodotto
L&LCD21120DAI
Cod. produttore
CD21120DAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Diametro di incasso:
45 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
41 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
56 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
18 mm
Carico massimo:
500 kg
Lunghezza:
56 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



