L&L LUCE E LIGHT - L&LCD26215DI BEAM2.6 1W+1W 24VDC 3000K RAD INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 31 lm
Diametro di incasso - 44 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449079545815
Codice prodotto
L&LCD26215DI
Cod. produttore
CD26215DI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
31 lm
Diametro di incasso:
44 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
40 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
60 mm
Adatto per numero di lampade:
2
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



