L&L LUCE E LIGHT - L&LCW10121MAI BRIGHT1.0 316L 2W 500MA BLU 20° INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro di incasso - 30 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449070877359
Codice prodotto
L&LCW10121MAI
Cod. produttore
CW10121MAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro di incasso:
30 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
52 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Diametro esterno:
35 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Blu
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89



