AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW50926LAI BRIGHT5.0 316L 18W 500MA RGB 40° INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro di incasso - 129 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077222909

Codice prodotto

L&LCW50926LAI

Cod. produttore

CW50926LAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro di incasso:

129 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

56 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

201 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

9 mm

Carico massimo:

500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio a incasso da esterno o immersione; calpestabile; RGB: 350mA o 500mA; 6/9 power LED; RGB (solo versione a 9 LED); CRI: >80; ottiche: 40°; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm, protezione alla sorgente luminosa in vetro borosilicato, guarnizioni siliconiche; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistemaIPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK09; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC5005; classe di isolamento III; peso 1,50kg; dimensioni Ø201x70mm; Collegamento in parallelo, con cavo 5m tipo H05RN-F 2x0,75; RGB: in serie; dimmerazione disponibile mediante dimmer sulla linea 24Vdc; accessori disponibili: cassaforma WC5105 per installazione su pareti con guaina isolante.