L&L LUCE E LIGHT - L&LEM17005LA ESEM MID 1.7 3W 24Vdc 3000K 30° ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077798732
Codice prodotto
L&LEM17005LA
Cod. produttore
EM17005LA
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
24...24 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
309 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
550 mm
Altezza / Profondità:
15 mm
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
290 mm
Lunghezza:
490 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



