L&L LUCE E LIGHT - L&LFB1013506EA LED OPTICAL FIBRES 3W 700MA 3000K 600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza dell'illuminatore - 3 W
Numero totale di fibre - 48
Adatto per lampada del tipo - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078582484
Codice prodotto
L&LFB1013506EA
Cod. produttore
FB1013506EA
Produttore
L&L
Potenza dell'illuminatore:
3 W
Numero totale di fibre:
48
Adatto per lampada del tipo:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con disco colori:
no
Grado di protezione (IP):
IP44