AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12705DT LINE1.0 2W 500MA 3000K DIF CORT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Marrone

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074327430

Codice prodotto

L&LFL12705DT

Cod. produttore

FL12705DT

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

145 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Marrone

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

70-79

Larghezza:

60 mm

Segnapasso da interno; a incasso (parete in muratura); corpo e ghiera in lamiera; finiture: bianco, cor-ten, satinato, RAL previa richiesta; 1 power LED; max 2W - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; flusso sorgente: 145 lm 2700K. . Colore Corten