AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LKR30105LB KORA3.0 21W 230VAC 3000K 64° BIA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1143 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 90 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071776064

Codice prodotto

L&LKR30105LB

Cod. produttore

KR30105LB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1143 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

90 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

400 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Kora 3.0. Sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; corpo in alluminio anticorodal, rosone in lamiera; finiture:bianco; 1 power LED multichip; 21W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in PVC trasparente di 2,50 m (FROR 2x0,75 Ø5,4 mm); flusso totale: 1143 lm (3000K); ottiche: 64°; colore LED: bianco -3000K; grado di protezione: IP40; temperaturadi esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 1,60kg; dimensioni ø90x400 mm.