L&L LUCE E LIGHT - L&LLN21125AS LINE2.1 2W 500MA 3000K DIF SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 42 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nichel
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071564357
Codice prodotto
L&LLN21125AS
Cod. produttore
LN21125AS
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
42 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nichel
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
55 mm
Larghezza di incasso:
45 mm