AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT24326LNV LITUS2.4 500MA 5W RGB 45° VETRO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 311 lm

  • Diametro di incasso - 72 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077420893

Codice prodotto

L&LLT24326LNV

Cod. produttore

LT24326LNV

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

311 lm

Diametro di incasso:

72 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

11 mm

Con lampada:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

58 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

74 mm

Carico massimo:

1000 kg

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 5W. RGB. 45°. 311 lm. Tondo