L&L LUCE E LIGHT - L&LLT280105SNV LITUS2.8 24VDC 3,5W 3000K 13° VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 224 lm
Diametro di incasso - 72 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077185198
Codice prodotto
L&LLT280105SNV
Cod. produttore
LT280105SNV
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
224 lm
Diametro di incasso:
72 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Nero
Altezza/profondità di installazione:
11 mm
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Diametro esterno:
58 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
73 mm
Carico massimo:
1000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89